MM S-D-L110-C12-T05-C Steli conici a 89° per testine intercambiabili di fresatura

Codice art.: 3103505
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3103505
EAN / GTIN 7291075253481
Codice del produttore 3103505
Numero-L L24070 277

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 55.9 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T05, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 7.6 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 55.9 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 60 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T05
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 53430 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto