MM S-D-L170-C16-T06-W Steli conici a 89° per testine intercambiabili di fresatura

Codice art.: 3102605
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3102605
EAN / GTIN 7291075253313
Codice del produttore 3102605
Numero-L L24070 114

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 46.3 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T06, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 9.6 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 46.3 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 55 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T06
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 21210 Rev/min

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto