{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 5 mm | |
| Adattatore | HSK-E 50 A = 80 | |
| Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | E | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 40000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
| ⌀ Esterno D | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 11 mm | |
| Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
| Codice articolo | 308312 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197480446 | |
| Codice del produttore | 308312 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |