Mazzuola combinata, da fabbro e a testa di nylon, antirimbalzo manico in fibra di vetro di prima qualità smorzamento di rimbalzo con dischi - per colpi netti e precisi

Codice art.: 305.6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 305.6
EAN / GTIN 7610733254798
Codice del produttore PB 305.6
Numero-L L60060 2985

Descrizione

Descrizione:

  • Mazzuola combinata, da fabbro e a testa di plastica, antirimbalzo
  • con l’inserto in plastica funge da morbida mazzuola
  • Inserto con calotta in acciaio temprato, da utilizzare come martello da fabbro
  • manico in fibra di vetro di ottima qualità, resistente a tacche e rotture
  • saldamente fissato al tubo dell'impugnatura con adesivo bicomponente, massima sicurezza durante il lavoro
  • assorbimento del rinculo con pesi nella testa della mazzuola, per colpi precisi senza rimbalzo
  • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

Proprietà:

  • Diametro: 50 mm
  • Lunghezza della testa del martello: 107 mm
  • Martello a lunghezza intera: 385 mm