Taglio Di Utensili Rotanti Per Hss

Codice art.: 290842
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
Codice articolo 290842
EAN / GTIN 9009012908428
Codice del produttore 290842
Numero-L L50140 104160
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il disco da taglio PREMIUM CBN di Tyrolit offre numerosi vantaggi nella lavorazione di utensili rotanti in acciaio super rapido (HSS).
  • Grazie all’innovativo sistema di legante, in combinazione con la giusta qualità del grano, è possibile ottenere prestazioni di taglio perfette e la massima durata.
  • Il taglio estremamente freddo di questi utensili consente di ottenere risultati precisi e una resistenza all’usura ottimale, portando i processi di lavoro a un nuovo livello di prestazioni.

Vantaggi:

  • Prestazioni di taglio perfette grazie all’innovativo sistema di legante e alla qualità del grano adatto

Uso:

  • Velocità massima di lavoro di 50 m/s con avanzamento manuale o automatico

Materiale:

  • HSS

Per:

  • Troncatrici fisse

Raccomandazioni:

  • Massima velocità di lavoro di 50 m/s con avanzamento manuale o automatico

Nota:

  • Disco da taglio CBN ad alte prestazioni per l’applicazione su HSS
  • Per il taglio a umido su macchine fisse