Tuta senza maniche Inherent blu navy/giallo alta visibilità D29

Codice art.: 288715128933D116
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 288715128933D116
EAN / GTIN 7330509931141
Codice del produttore 288715128933D116
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Tuta senza maniche idrorepellente che offre la giusta protezione in ambienti difficili. Questa tuta leggera, resistente, confortevole e priva di metallo è realizzata in materiale inerte e presenta inserti elasticizzati nella parte posteriore per un maggiore comfort e libertà di movimento. I taschini possono essere staccati in basso per lavorare appoggiati in avanti. Tasche rinforzate per ginocchiere apribili dal basso. Certificato secondo le norme EN 1149-5, EN 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 20471.