Carrello portautensili con arresto singolo estraibile

Codice art.: 2827379
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2827379
EAN / GTIN 4010886939222
Codice del produttore 2827379
Numero-L L60160 5066
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Piattaforma di appoggio in ABS con 3 scomparti portaminuteria
Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
Le parti laterali con fori Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili
Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm
Sicurezza grazie alla protezione per le gambe e i paraurti sui bordi
Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) con estrazione totale, estraibili
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
Ampi cassetti (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
Portata complessiva 1000 kg statica (750 kg dinamica)
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Numero di ruote: 4
  • Numero di divisori longitudinali: 3
  • Numero di divisori trasversali: 2
  • Numero di cassetti: 7
  • Altezza di lavoro: 985
  • Design: Con blocco individuale estraibile
  • Diametro ruote fisse [2x): 200
  • Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
  • Colore: RAL 5017
  • Larghezza totale [mm]: 875 mm
  • Altezza totale [mm]: 985 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 606 mm
  • Diametro ruote con freno (2x): 125
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Colore RAL: Blu
  • Tipo di cassetto:
    • 5x tipo 1, h. = 67 mm
    • 1x tipo 2, h. = 137 mm
    • 1x tipo 3, h. = 207 mm
  • Portata statica [kg]: 1000 kg
  • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
  • Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: sì
  • Arresto di estrazione individuale: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati