HLPGR 3225-12-A3.5-T25 Utensili per inserti LPGIR/L

Codice art.: 2801790
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2801790
EAN / GTIN 7291075211948
Codice del produttore 2801790
Numero-L L23920 1804

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.5 mm, Overall Length (OAL) 160 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.5 mm
  • Functional Width (WF) 23.3 mm
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto