Inserti per taglio TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Larghezza gola w / Raggio punta R: 5/0,35mm

Codice art.: 274224 5/0,35
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli M
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 150 m/min
Larghezza gola w 5 mm
Raggio di curvatura R 0,35 mm
Tipo IC808
Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
Avanzamento f 0,12 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie TANGRIP
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto TNF 5M-IQ IC808
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274224 5/0,35
EAN / GTIN 7291075310603
Codice del produttore 6200475

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Controllo ed evacuazione dei trucioli ottimali. Avanzamenti da ridotti a medi.

Uso:

Per la troncatura assiale.

Per:

Cartuccia n. art. 274202274205.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati