{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
| Tipo di impiego | destra | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sporgenza totale L1 portainserti arretrati | 34 mm | |
| Altezza di serraggio L2 | 15 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
| Vite inserto | 279810 1 | |
| Possibilità di troncatura assiale | sì | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 273966 16/34 | |
| EAN / GTIN | 4062406128098 | |
| Codice del produttore | 273966 16/34 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |