{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Larghezza gola w | 2,5 mm | |
| Impiego principale | P | |
| Impiego secondario | M | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Tipo | HB7020 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Tolleranza larghezza gola w | ± 0,03 mm | |
| Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
| Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
| Raggio di curvatura R | 0,2 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
| Profilo degli inserti | neutro | |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
| Codice articolo | 273725 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197578303 | |
| Codice del produttore | 273725 2,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |