{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Altezza altezza codolo | 20 mm | |
| h4 | 20 mm | |
| h2 | 15,6 mm | |
| h3 | 52 mm | |
| Lunghezza gradino b | 20 mm | |
| Larghezza codolo b3 | 43 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 78 mm | |
| Staffa di serraggio | 279991 | |
| Vite di bloccaggio | 279990 | |
| Tipo di prodotto | Portalama |
| Codice articolo | 273651 32/20 | |
| Codice del produttore | 273651 32/20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |