{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Larghezza gola w | 4 mm | |
| Impiego principale | M | |
| Raggio di curvatura | 0,25 mm | |
| Tipo | HB9140 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Profilo degli inserti | neutro | |
| Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
| Codice articolo | 273505 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406531171 | |
| Codice del produttore | 273505 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |