Cricchetto, 500 mm

Codice art.: 273 500 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 273 500 2
EAN / GTIN 4049002024818
Codice del produttore 273 500 2
Numero-L L70030 153
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per l’uso in officine, nell’artigianato ecc. per l’allineamento di componenti e casseforme e per il sollevamento di carichi pesanti
  • Realizzato in acciaio speciale per utensili, forgiato
  • temprato in modo uniforme
  • Verniciatura a polvere rossa di lunga durata per una migliore individuabilità in cantiere

Proprietà:

  • Peso: 1080 g
  • Lunghezza: 500 mm
  • Esecuzione: verniciato a polvere
  • Colore: rosso
  • Materiale: Ottagonale
  • Profilo: 20 mm
  • Pizzo: 5 mm