Barra per filettare con angolo d’inclinazione fisso a 0,5°, sinistra, Sporgenza / Misura inserto L: 32/11mm

Codice art.: 272132 32/11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
⌀ Codolo DS 16 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 16 mm
Spostamento centrale L3 8,9 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Vite inserto 279810 4
Angolo di inclinazione 0,5 grado
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 272132 32/11
EAN / GTIN 4045197645500
Codice del produttore 272132 32/11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con angolo di inclinazione fisso.

Download & documenti

Prodotti correlati