{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Tipo | IC908 | |
| Misura inserto ⌀ d | 8 mm | |
| Profondità di taglio cave tmax. | 5,5 mm | |
| Raggio di curvatura R | 0,8 mm | |
| WF | 2,7 mm | |
| Impiego principale | UNI | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 mm/min - 180 mm/min | |
| INSL | 17,4 mm | |
| DAXN-DAXX | 7 mm - 12,1 mm | |
| Avanzamento f con troncatura assiale | 0,02 mm/gir. - 0,1 mm/gir. | |
| Avanzamento f con tornitura in piano | 0,02 mm/gir. - 0,06 mm/gir. | |
| Serie | MINCUT | |
| Denominazione originale prodotto | MEFL 8-1.60-0.80 IC908 | |
| Tipo di prodotto | Mini inserto |
| Codice articolo | 270429 1,6/8 | |
| EAN / GTIN | 7291075359541 | |
| Codice del produttore | 6410658 |