Chiave a brugola con impugnatura a T TORX PLUS®, cromatura opaca 10IP x 126 mm ()

Codice art.: 26954
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26954
EAN / GTIN 4010995269548
Codice del produttore 26954
Numero-L L60070 1825
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Attenzione: Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!
  • Impiego: Per la trasmissione di coppie elevate, senza fatica.
  • Vantaggi: La sezione rinforzata del profilo del TORX PLUS® trasmette una coppia del 25% circa superiore a quella di un profilo TORX®.
  • Vantaggi: Punta ChromTop® per la massima precisione di tenuta.
  • Impugnatura: Impugnatura a T Wiha Classic.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, cromata opaca.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • TORX PLUS®: 10IP
  • Diametro lama circolare (mm): 4
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 26
  • Lunghezza totale (mm): 126
  • Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm): 80
  • Lunghezza Lama con impugnatura a T. (mm): 100
  • con batteria / batteria ricaricabile: No