Inserto per tornitura TOHX 090202, sinistra

Codice art.: 268881 BK6425
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    23,87 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    19,89 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TOHX 090202 L
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo BK6425
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompi-trucioli G12
Angolo di spoglia superiore 12 grado
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 120 m/min - 180 m/min
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268881 BK6425
EAN / GTIN 4047109224933
Codice del produttore W30 14120.026425
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

continuo
 
irregolare