Tronchese Professional ESD 115 mm, 4 1/2" ()

Codice art.: 26808
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26808
EAN / GTIN 4010995268084
Codice del produttore 26808
Numero-L L60070 2281
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: La testa della pinza stretta e appuntita garantisce un'accessibilità ottimale anche a punti difficilmente raggiungibili.
  • Salvaguardia della salute: Lavoro ininterrotto più leggero grazie alla molla di apertura.
  • Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
  • Impiego: Per il taglio di fili di varie durezze anche in spazi ristretti.
  • Norme: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9654.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • Diametro max (mm): 0.6
  • Lunghezza totale (mm): 115
  • Lunghezza totale (Pollice): 4 1/2″
  • Forza di taglio: 7
  • Filo tenero (mm): 1
  • Filo di media durezza (mm): 0.6
  • Filo duro (mm): 0.3
  • con batteria / batteria ricaricabile: No