Estrattore a vite M3-M6

Codice art.: 2659352
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2659352
EAN / GTIN 4010886930519
Codice del produttore 2659352
Numero-L L60160 2404
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In acciaio pregiato al cromo vanadio, bonificato, 54-56 HRC
Bassa profondità di perforazione per la lunghezza della filettatura ottimizzata
Elevata sicurezza per l'utente ed il componente

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 2,7 mm
  • Ø foro [mm]: 1,8 mm
  • Gamma di diametri [mm]: 1,8 - 7,0 mm
  • per filettatura (metrica): M3 - M6
  • per filettatura (imperiale): 1/8″ - 1/4″
  • adatto per: Rimozione di viti rotte, bulloni filettati e estremità di tubi
  • Larghezza totale [mm]: 3 mm
  • Altezza totale [mm]: 3 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 50 mm
  • Durezza [HRC]: 54-56 HRC
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no