Mazzuola Safety, semimorbida/semimorbida Con manico di hickory, testa battente rotonda 30, 290 mm ()

Codice art.: 26509
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
Codice articolo 26509
EAN / GTIN 4010995265090
Codice del produttore 26509
Numero-L L60070 3307
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Testa nera / semimorbida: ad esempio per pavimentazioni, posa di piastrelle, costruzioni a secco.
  • Lavoro semplificato: Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare.
  • Riduzione dei costi: Ergonomico manico di hickory e teste battenti rispettivamente disponibili come ricambio.
  • Marchio GS.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro Testa battente (mm): 30
  • Lunghezza totale (mm): 290
  • Altezza testa del martello (mm): 87
  • con batteria / batteria ricaricabile: No