Barra alesatrice in acciaio A.. SVJCR 142°, per inserti VC.., a destra

Codice art.: 261338 10/07
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Forma del codolo: Acciaio
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Forma del codolo Acciaio
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A10K SVJCR/L07
Angolo di regolazione κ 142 grado
Inserto adatto VC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 13 mm
Spostamento centrale L3 1,5 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm
Larghezza del collo L4 6,3 mm
Lunghezza della testina L1 18 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 27
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 261338 10/07
EAN / GTIN 4045197941268
Codice del produttore 261338 10/07
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati