{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| ⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
| Misura inserto | 11 mm | |
| Tipo di impiego | sinistra | |
| Forma del codolo | Acciaio | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Oscillazione | evaporato | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | A25X STFCR/L11 | |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
| Inserto adatto | TC.. 1102.. | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 32 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 17 mm | |
| Campo non serrabile S | 155 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 222 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 125 mm | |
| Set di viti per inserti | 269028 47 | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 260921 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4067263623465 | |
| Codice del produttore | 260921 25/11 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |