Piastra di levigatura, 110 x 100 mm, con chiusura a velcro

Codice art.: 2608601443
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
Tipo di prodotto Foglio abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608601443
EAN / GTIN 3165140822978
Codice del produttore 2608601443
Numero-L L00590 1927
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • La piastra di levigatura con fissaggio a chiusura a strappo è una piastra di levigatura di ricambio adatta per lavori standard
  • Adatta per: GSS 12V-13; GSS 18V-10; GSS 18V-13; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Adatto alle levigatrici rotorbitali Bosch
  • Dimensione in larghezza: 135 mm
  • Dimensione altezza: 8 mm
  • Dimensione lunghezza: 200 mm
  • Larghezza, lama mm: 110
  • Peso lordo: 0,058 kg
  • Chiusura a strappo: ja
  • Lunghezza, lama mm: 100
  • Descrizione delle prestazioni: Lavoro standard
  • Peso netto: 0,039 kg
  • Volume: 0,216 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Disco di ricambio per lavori standard
  • X-LOCK: Nein

Download & documenti

Prodotti correlati