Platorello, medio, 215 mm

Codice art.: 2608000764
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
Codice articolo 2608000764
EAN / GTIN 6949509234087
Codice del produttore 2608000764
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • I dischi abrasivi per levigatrici per cartongesso sono progettati per la levigatura di vernici, stucchi e intonaci
  • I diversi gradi di durezza disponibili si adattano al materiale e al risultato
  • Adatti per: GTR 550 Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Vari gradi di durezza disponibili per adattarsi al materiale e al risultato
  • Dimensione in larghezza: 230 mm
  • Dimensione altezza: 30 mm
  • Dimensione lunghezza: 230 mm
  • Tipo: media
  • Peso lordo: 0,31 kg
  • Diametro mm: 215
  • Chiusura a strappo: Nein
  • Descrizione delle prestazioni: Lavori di levigatura standard
  • Perforazione: 8
  • Peso netto: 0,26 kg
  • Volume: 1,587 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Lavori di levigatura standard
  • X-LOCK: Nein

Download & documenti

Prodotti correlati