Cappuccio di protezione combinato per il taglio, impugnatura a leva in metallo

Codice art.: 2608000756
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
Tipo di prodotto Carter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608000756
EAN / GTIN 6949509239952
Codice del produttore 2608000756
Numero-L L00590 2149
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per trasformare una slitta di levigatura in una slitta di guida in un batter d'occhio, la clip viene fissata al coperchio di protezione con un semplice meccanismo a leva
  • Facile montaggio e smontaggio dal coperchio di protezione
  • Adatta a: GWS 9-125; GWS 9-125 S; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIH; GWS 12-125 - impugnatura ausiliaria standard; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125; GWS 18-125 L; GWS 18-125 PL; GWS 18-125 SL; GWS 18-125 SPL; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150 mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 18V-7 (125 mm); GWX 18V-8 (125 mm); GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Cofano combinato per una protezione ottimale durante le applicazioni di taglio
  • Dimensione in larghezza: 90 mm
  • Dimensione altezza: 50 mm
  • Dimensione lunghezza: 160 mm
  • Peso lordo: 0,201 kg
  • Diametro mm: 125
  • Descrizione delle prestazioni: Coperchio di protezione per il taglio
  • Peso netto: 0,17 kg
  • Specifico RTB1: Fissaggio facile e veloce grazie al montaggio della leva senza chiave
  • Specifico RTB2: Compatibile con le smerigliatrici angolari
  • Volume: 0,72 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Coperchio di protezione per il taglio
  • X-LOCK: Nein

Download & documenti

Prodotti correlati