{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Dimensione codolo | 25 mm | |
| Misura inserto | 12 mm | |
| Tipo di impiego | neutro | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Codice ISO portautensile | SSDCN 2525M12 | |
| Inserto adatto | SC.. 1204.. | |
| Ampiezza funzionale L4 portainserti neutri | 12,5 mm | |
| Sporgenza totale L1 portainserti neutri | 13,7 mm | |
| Lunghezza complessiva L portainserti neutri | 150 mm | |
| Set di viti per inserti | 269028 20 | |
| Sottoplacchetta | 269005 9 | |
| Vite per piastrina di appoggio | 269013 5 | |
| Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 260711 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197880826 | |
| Codice del produttore | 260711 25/12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |