{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Dimensione codolo | 8 mm | |
| Misura inserto | 6 mm | |
| Tipo di impiego | destro | |
| Norma | Norma interna | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Codice ISO portautensile | SCRCR/L 0808D06 | |
| Inserto adatto | CC.. 0602.. | |
| Ampiezza funzionale L4 | 9 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 10 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
| Set di viti per inserti | 269028 22 | |
| Angolo di regolazione κ | 75 grado | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 260004 8/06 | |
| EAN / GTIN | 4045197772473 | |
| Codice del produttore | 260004 8/06 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |