Portainserti con bloccaggio Pro Eco DDJNR 93°, per inserti DD.., destra

Codice art.: 250632 25/15
Sconto
88,78 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 15 mm
Tipo di impiego a destra
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile PDJNR/L 2525M15
Inserto adatto DN.. 1506..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 36 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Sottoplacchetta 259034 2
Leva 259016 1
Vite per leva 259019 2
Spina elastica 259045 1
Angolo di regolazione κ 93 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 250632 25/15
EAN / GTIN 4069515004039
Codice del produttore 250632 25/15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento mirato sul tagliente.

Ricambi:

Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione n. 269207; connettore per il collegamento del refrigerante n. 269208

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante sotto la testa tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice - compreso nella dotazione).

Download & documenti

Prodotti correlati