{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| ⌀ Nominale D | 21 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Tolleranza foro | H7 | |
| Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Semi-standard | sì | |
| Dimensione attacco | 12 mm | |
| Lunghezza tagliente l1 | 14 mm | |
| Lunghezza della testina l | 26 mm | |
| Numero taglienti Z | 8 | |
| Attacco adatto | GARANT TopCut | |
| Apertura | 10 mm | |
| Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,4 mm/gir. | |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura |
| Codice articolo | 239735 21 | |
| EAN / GTIN | 4045197707635 | |
| Codice del produttore | 239735 21 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |