SGSA 50-4-8K Frese per incavatura, con inserti a fissaggio elastico GSAN

Codice art.: 2393552
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2393552
EAN / GTIN 7291075205275
Codice del produttore 2393552
Numero-L L24130 60

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 10.5 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm, Hub Thickness (THUB) 3.2 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 10.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.52 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.54 mm
  • Hub Thickness (THUB) 3.2 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSAN 4
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 1600 Rev/min

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SELF-GRIP" Visualizza tutto