{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 105 mm | |
| Codolo | ABS | |
| Utilizzo foro | Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sporgenza totale LA | 85 mm | |
| ABS® T ⌀ d | 63 mm | |
| ⌀ Esterno d1 | 102,5 mm | |
| Dimensione punta pilota | 80 | |
| Codice ISO Inserto | WOEX080404 | |
| Set di viti per inserti | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 236660 105 | |
| EAN / GTIN | 4047109085565 | |
| Codice del produttore | 1085811097 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |