DGFHL 26B-3D50R Lame rinforzate con fissaggio a vite.

Codice art.: 2301574
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2301574
EAN / GTIN 7291075144192
Codice del produttore 2301574
Numero-L L23920 2856

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Height (OAH) 31.5 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Overall Height (OAH) 31.5 mm
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto