Chiave aperta con cricchetto ad anello, reversibile

Codice art.: 2297299
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2297299
EAN / GTIN 4010886889381
Codice del produttore 2297299
Numero-L L60160 1341
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con le stesse aperture
Per serraggio e sgancio rapidi
Lato anello inclinato di 13°, reversibile
Elevata trasmissione di coppia

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 27 mm
  • Altezza totale [mm]: 16 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 170 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 23,6 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 27,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 8,6 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 4,6 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 13°
  • Angolo di rotazione posteriore: 7 °
  • Larghezza tra i piani [mm]: 12,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no