Attacco longitudinale, poligonale ISO 26623, PSC 50, 4.BMTC5BMT65X76

Codice art.: 228126
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 228126
EAN / GTIN 4069739450087
Codice del produttore 4.BMTC5BMT65X76
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, BMT65, attacco PSC, raffreddamento interno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 4.BMTC5BMT65X76
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 95
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 76 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 76 mm
  • Dimensione codolo: BMT65
  • Dimensione interfaccia: PSC 50
  • Raffreddamento Attacco: Passaggio interno del lubrorefrigerante

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello