ASSORT. MASCHI FILETTATI

Codice art.: 227.SJ2A
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
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227.SJ2A
EAN / GTIN 3148515380778
Codice del produttore 227.SJ2A
Numero-L L60130 3298
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Frese finali, frese intermedie e frese di finitura
  • Fornito in valigetta per lamiera BT.228J1

Proprietà:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Contenuto: 21 maschi in cobalto - 7 punte
  • Dimensioni [mm]: 172 x 105 x 57
  • Punte: 2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2 mm
  • [kg]: 1.100