• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per fresatura SOMT....20ER-GM, per frese ad alto avanzamento, PR1535

Codice art.: 222072 10
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT100420ER-GM
Modello INOX
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo PR1535
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 0,5 − 1,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo inserti 10
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 222072 10
EAN / GTIN 4960664708208
Codice del produttore TLC05607
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La geometria GM è la prima scelta per le lavorazioni comuni.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati