{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Dimensione nominale spessore anello | 3,15 mm | |
| Tipo | HB7720 | |
| Larghezza scanalatura W −0,03 | 3,23 mm | |
| Profondità t per P16/P26 | 2,2 mm | |
| Raggio R | 0,3 mm | |
| ⌀ Esterno D | 26 mm | |
| Modello | P26 | |
| Numero taglienti Z | 6 | |
| Tipo di prodotto | Inserto per taglio per fresatura circolare |
| Codice articolo | 217275 3,15 | |
| EAN / GTIN | 4045197216748 | |
| Codice del produttore | 217275 3,15 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |