Inserto per fresa ad interpolazione per scarichi di filettatura metrici, HB7720, Passo: 1,75-2,5mm

Codice art.: 217273 1,75-2,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    77,13 € / 1 Articolo
  • da 3 Articolo
    64,27 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Larghezza scarico di filettatura 2,9 mm
Profondità t 1,7 mm
Raggio R 1,1 mm
⌀ D 16 mm
Modello P16
Numero taglienti Z 6
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 217273 1,75-2,5
EAN / GTIN 4062406119829
Codice del produttore 217273 1,75-2,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati