Fresa per smussi, a manicotto, Angolo γ: 45grado

Codice art.: 216680 45
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Angolo γ (grado) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Inserto adatto XECX 32T302
Angolo γ 45 grado
Forma del codolo a manicotto
Passaggio interno per LR
Numero taglienti effettivi Zeff 3
Numero di inserti 3
Diametro collare 49 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 55 mm
⌀ Minimo D 20 mm
⌀ Massimo D1 70 mm
Larghezza smusso ottenibile b 25 mm
Lunghezza smusso ottenibile l 33 mm
Lunghezza smusso raggiungibile b 22 mm
Altezza smusso ottenibile h 23 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Avanzamento al dente con hmax. 0,12 mm
Vite inserto 219795 2 (TX15; 3,8 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 216680 45
EAN / GTIN 4069515048101
Codice del produttore 216680 45
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Fresa per smussi di precisione dal design moderno per smussature extra larghe e requisiti elevati in termini di qualità della superficie del componente.

Nota:

Usare il giraviti dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. TX15.

Download & documenti

Prodotti correlati