{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Inserto adatto | XECX 32T302 | |
| Angolo γ | 30 grado | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Numero taglienti effettivi Zeff | 3 | |
| Numero di inserti | 3 | |
| Diametro collare | 49 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 55 mm | |
| ⌀ Minimo D | 20 mm | |
| ⌀ Massimo D1 | 80 mm | |
| Larghezza smusso ottenibile b | 25 mm | |
| Lunghezza smusso ottenibile l | 33 mm | |
| Lunghezza smusso raggiungibile b | 27 mm | |
| Altezza smusso ottenibile h | 17 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
| Avanzamento al dente con hmax. | 0,12 mm | |
| Vite inserto | 219795 2 (TX15; 3,8 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Fresa per smussi |
| Codice articolo | 216680 30 | |
| EAN / GTIN | 4069515048095 | |
| Codice del produttore | 216680 30 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |