APMT 180504 ER, HB7630, Modello: INOX

Codice art.: 215243 INOX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,68 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    11,40 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.085 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 180504 ER
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7630
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,2 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215243 INOX
EAN / GTIN 4045197673510
Codice del produttore 215243 INOX
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max. = 9 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto