Set di scalpelli per martelli elettrici SDS plus (3 pezzi) SB, scalpello piatto, scalpello a punta, scalpello cavo

Codice art.: 212 00094 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212 00094 SB
EAN / GTIN 4049002156625
Codice del produttore 212 00094 SB
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Set di scalpelli SDS plus per diversi campi di applicazione
  • Diversi tipi di scalpelli riuniti in un pratico set (3 pezzi) contenuto in una comoda scatola di plastica.
  • Acciaio 45SiCrV6 di alta qualità completamente temperato per una lunga durata
  • Elevata capacità di asportazione grazie alla forma costruttiva e alla geometria del tagliente
  • Possibilità di lavorazioni successive quali levigatura e forgiatura
  • Scalpello lungo 250 mm

Proprietà:

  • Peso: 845 g
  • Estremità inseribile: SDS plus
  • Collocamento: 3 pezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello