Punta a scalpello per martelli elettrici SDS max, 600 mm

Codice art.: 210 60001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 210 60001
EAN / GTIN 4049002004247
Codice del produttore 210 60001
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego per lavori generici di scalpellatura e demolizione di calcestruzzo e materiali duri
  • effetto frantumante mirato
  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’impatto
  • Lama affilabile
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.

Proprietà:

  • Peso: 1100 g
  • Lunghezza: 600 mm
  • Estremità inseribile: SDS max
  • Diametro: 18 mm
  • Informazioni sul produttore: AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky