Pistola soffiante ad alte prestazioni «Typhoon Plus», nipplo NW 7, 2

Codice art.: 205801
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205801
EAN / GTIN 4047322716901
Codice del produttore 205801
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Soffiante ad alte prestazioni «Typhoon Plus», plastica, temperatura di esercizio da -20 °C a 60 °C, PN max. 10 bar, nipplo NW 7, 2 . Pistola di soffiaggio ad alte prestazioni, regolabile in modo continuo, leggera ed ergonomica, con una potenza di soffiaggio estremamente elevata. Rispetto alle pistole di soffiaggio tradizionali, con «Typhoon Plus» è possibile regolare in modo flessibile il flusso tramite una rotella.

Proprietà:

  • Ugello: 1/2″ – 27 UNS
  • Tipo di ugello: ugello standard
  • Materiale: Plastica
  • Tipo di collegamento: Raccordo per giunti NW 7,2
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello