SLS GRAPHITE HANDLE HAMMER 40MM

Codice art.: 200C.40SLS
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 200C.40SLS
EAN / GTIN 3662424028519
Codice del produttore 200C.40SLS
Numero-L L60130 10474
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per prevenire le cadute accidentali.
  • Dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Impugnatura ergonomica di sicurezza con anima in grafite200C.60SLS.

Proprietà:

  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 108
  • L2 [mm]: 40
  • [kg]: 1.050