tubo flessibile di aspirazione, NT, DN 35, lunghezza 4 m, EL, clip 2,0, baionetta 2,0

Codice art.: 2.889-137.0
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
Codice articolo 2.889-137.0
EAN / GTIN 4054278256306
Codice del produttore 2.889-137.0
Numero-L L00940 1725
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il modello tubo flessibile di aspirazione elettricamente conduttivo, di dimensioni nominali DN 35, è ideale per l'uso con aspirapolvere a secco/umido Kärcher. Il tubo lungo 4 metri è dotato di una baionetta 2,0-attacco sul lato dispositivo e di una clip-2,0-attacco sul lato accessorio. Entrambi i collegamenti 2,0 sono compatibili con le ventose del 2017.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 470 x 440 x 100 mm
  • attacco sul lato del dispositivo**: Baionetta 2,0
  • attacco sulla pagina degli accessori*: Fermo 2,0
  • Versione: Elettricamente conduttivo
  • Peso: 1 kg
  • peso con confezione: 1,1 kg
  • Lunghezza: 4 m
  • Quantità: 1 pezzi
  • tubo flessibile di aspirazione: Elettricamente conduttivo
  • Diametro nominale standard: DN 35