Descrizione:
Ideale per la rimozione di erbacce su superfici più ampie, come sentieri o parcheggi, la lancia per erbacce WR 100 dimostra la sua forza, soprattutto in combinazione con uno dei nostri detergenti ad alta pressione con acqua calda. La temperatura ottimale dell'acqua fino a 98 °C garantisce una rimozione efficace e molto confortevole delle erbacce indesiderate. Grazie alla lancia per piante infestanti larghezze da 100 centimetri con distribuzione uniforme dell'acqua, è possibile lavorare rapidamente, risparmiando tempo, mentre l'adattatore ugello integrato garantisce sempre una quantità di acqua perfettamente uniforme, indipendentemente dalla pulizia ad alta pressione dell'acqua calda utilizzata. La sospensione associata solleva notevolmente l'operatore durante il lavoro e garantisce quindi il massimo comfort di lavoro.
Proprietà:
- filettatura attacco: FACILE!blocco
- Peso: 1,2 kg
- peso con confezione: 2,8 kg
Vantaggi:
Efficace rimozione delle erbacce grazie alla combinazione ottimale di lancia per erbacce e acqua calda ad alta pressione:- Adattatore ugello integrato per la giusta quantità di acqua per ogni idropulitrice ad alta pressione con acqua calda Kärcher.
Per una rimozione delle erbacce più rapida su aree più ampie:- ampio raggio di 100 centimetri con distribuzione uniforme dell'acqua e elevate prestazioni superficiali.
- La tecnologia all'avanguardia del bruciatore Kärcher garantisce una temperatura ottimale dell'acqua per la rimozione delle erbacce (fino a 98 °C).
- Telaio integrato per il massimo comfort di lavoro.