Manometro a capsula, G 1/2 radiale in basso, 0 - 400 mbar, Ø 100

Codice art.: 199300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 199300
EAN / GTIN 4047322699570
Codice del produttore 199300
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro a capsula, corpo in acciaio CrNi, attacco radiale inferiore, G 1/2, classe di precisione 1, 6, campo di misura 0 - 400 mbar, Ø 100 . Con correzione del punto zero.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 304
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • elemento di misura: lega di rame
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: ottone
  • Diametro: 100 mm
  • Vetro trasparente: vetro degli strumenti
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. mbar: 400
  • Campo di misura min. mbar: 0
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione
  • Valore di divisione della scala in mbar: 10 mbar