Giacca soft shell per bambini ACCELERATE SAFE, bambini, Rosso/blu scuro ad alta visibilità, Dim. 116

Codice art.: 19902-291-22210 116
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
Codice articolo 19902-291-22210 116
EAN / GTIN 5711074885572
Codice del produttore 19902-291-22210 116
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e idrorepellente
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Tasche anteriori con zip per riporre il dispositivo in modo sicuro
  • Fascia elastica sui polsi e sul bordo inferiore
  • per una migliore visibilità dell'ambiente grazie agli effetti reflex

Proprietà:

  • Bicolore
  • Traspirante, antivento e idrorepellente
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Fascia elastica sui polsi
  • Fascia in gomma sul bordo inferiore sui lati
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 320 g/m²
  • involucro morbido a 3 strati. Può ridursi fino al 1%.
  • Circonferenza toracica: 58 cm / 23 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia